Nicholson 04729n | Nửa Vòng Tập Tin Mỹ Thứ 4 Trong | 13h042 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NICHOLSON 04729N Tập tin nửa vòng Mỹ thứ hai 4 trong | AA4XCF 13H042

NICHOLSON 04729N Hiệp 4 Hiệp Mỹ XNUMX Trong

Trong kho
Khoản mục: AA4XCF phần: 04729NTham chiếu chéo: 13H042
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
€29.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin nửa vòng
Loại cắtThứ hai
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýKhông áp dụng
Chiều dài4"
Họa tiếtAmerican
Hình dạng hồ sơNửa vong
Xử lý được đề xuấtMfr. Gỗ số 21522N, Nhựa 21474
bề dầy9 / 64 "
UPC037103218407
Chiều rộng23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8203103000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtThiết kế xử lýMụcChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NICHOLSON 04695N Tập tin nửa vòng American Bastard 4 In | AA4XCE 13H041 04695Ntrụy lạcKhông áp dụngTập tin nửa vòng4"9 / 64 "23 / 64 "€24.07
NICHOLSON 04762N Dũa Nửa Vòng American Smooth 4 In | AA4XCG 13H043 04762NMịnKhông áp dụngTập tin nửa vòng4"--€28.10
NICHOLSON 04828N Tập tin nửa vòng Mỹ thứ hai 6 trong | AA4XCH 13H044 04828NThứ haiKhông áp dụngTập tin nửa vòng6"11 / 64 "19 / 32 "€27.75
NICHOLSON 05307N Half Round File American Bastard 16 In | AA4XCL 13H047 05307Ntrụy lạcKhông áp dụngTập tin nửa vòng16 "--€88.97
NICHOLSON 05158N Giũa Nửa Tròn 12 Inch Mỹ Trơn | AA9VLT 1G732 05158NMượt / Mặt tròn Đơn, Mặt phẳng ĐôiKhông áp dụngTập tin nửa vòng12 "--€55.66
NICHOLSON 05125N Tệp nửa vòng 12 inch thứ hai của Mỹ | AA9VLU 1G734 05125NThứ hai / ĐôiChui daoTập tin nửa vòng12 "11 / 32 "1.12 "€54.65
NICHOLSON 05026N Giũa nửa vòng 10 inch Mỹ thứ hai | AA9VLV 1G736 05026NThứ hai / ĐôiKhông áp dụngTập tin nửa vòng10 "--€47.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NICHOLSON 04729N Hiệp 4 Hiệp Mỹ XNUMX Trong
€29.28 /đơn vị