Nibco U698 3/4 | Dây Hút P-trap Wrot Copper CXC | 5p143 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U698 3/4 Đường hút P-trap Wrot Đồng C x C | AE4YNZ 5P143

NIBCO U698 3/4 Đường ống hút P-trap Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AE4YNZ phần: U698 3/4Tham chiếu chéo: 5P143
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
€41.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường hút P-Trap
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép582 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO U698 1/2 Đường hút P-trap Wrot Đồng C x C | AE4YNX 5P141 U698 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€37.55
NIBCO U698 5/8 Đường hút P-trap Wrot Đồng C x C | AE4YNY 5P142 U698 5 / 8631 psi @ 100 độ F3 / 4 "5 / 8 "€54.30
NIBCO U698 11/4 Đường hút P-trap Wrot Đồng C x C | AE4YPA 5P145 U698 11 / 4439 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€86.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO U698 3/4 Đường ống hút P-trap Wrot Copper C x C
€41.41 /đơn vị