Nibco U624 3/4 | Dây Ống 3/4 Inch - Pk5 | 5p132 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U624 3/4 Ống Dây 3/4 Inch - Gói 5 chiếc | AE4YNN 5P132

NIBCO U624 Dây Đeo Ống 3/4 3/4 Inch - Gói 5 Cái

Trong kho
Mục: AE4YNN phần: U624 3/4Tham chiếu chéo: 5P132

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€10.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo ống
Vật chấtCopper
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7419995050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước quepkg. Số lượngGiá cả
NIBCO 624 2 Dây Đeo Ống 2 Trong | AC8FKA 39R533 624 2291 psi @ 200 độ F2"1€2.72
NIBCO 624 5/8 Ống Strap 5/8 In | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 độ F5 / 8 "1€1.19
NIBCO U624 3/8 Tube Strap 3/8 inch - Gói 5 chiếc | AE4YNL 5P130 U624 3 / 8-1 / 2 "5€26.38
NIBCO U624 1/2 Dây đeo ống 1/2 inch - Gói 5 chiếc | AE4YNM 5P131 U624 1 / 2-5 / 8 "5€26.70
NIBCO U624 1 Tube Strap 1 inch - Gói 5 chiếc | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5€49.78
NIBCO C624 11/4 Dây đeo ống 1 1/4 inch Pk5 | AE4YNQ 5P134 C624 11 / 4-1.375 "5€50.90
NIBCO C624 11/2 Dây đeo ống 1 1/2 inch Pk5 | AE4YNR 5P135 C624 11 / 2-1.625 "5€66.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO U624 Dây Đeo Ống 3/4 3/4 Inch - Gói 5 Cái
€10.36 /đóng gói