Nibco S5857066 1/2 | Hàn van bi đồng 1/2 In | 41e367 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO S5857066 1/2 Van bi đồng hàn 1/2 In | AD4CTY 41E367

NIBCO S5857066 1/2 Hàn van bi bằng đồng 1/2 trong

Trong kho
Khoản mục: AD4CTY phần: S5857066 1/2Tham chiếu chéo: 41E367
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
€59.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủPhù hợp với MSS SP-110
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngXử lý vật liệuKích thước đường ốngVật liệu gốcGiá cả
NIBCO S58570 1/4 Van bi bằng đồng hàn 1/4 In | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol1 / 4 "Silicon Bronze€41.15
NIBCO S58570 1/2 Van bi đồng hàn 1/2 In | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm1 / 2 "Silicon Bronze€34.23
NIBCO S58570 3/4 Van bi bằng đồng hàn 3/4 Trong | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm3 / 4 "Silicon Bronze€58.29
NIBCO S58570 1 Van bi đồng hàn 1 In | AD4CRZ 41E345 S58570 1Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm1"Silicon Bronze€81.59
NIBCO S58570 1-1 / 4 Van bi đồng hàn 1-1 / 4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol1.25 "Silicon Bronze€181.51
NIBCO S58570 1-1 / 2 Van bi đồng hàn 1-1 / 2 In | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol1.5 "Silicon Bronze€247.83
NIBCO S58570 2 Van bi đồng hàn 2 In | AD4CTC 41E348 S58570 2Đồng thau mạ ChromeThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol2"Silicon Bronze€385.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO S5857066 1/2 Hàn van bi bằng đồng 1/2 trong
€59.93 /đơn vị