vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO S311Y 1/2 Van cầu góc 125 1/2 inch | AB4BFT 1WPU6

NIBCO S311Y Van cầu góc 1/2 Loại 125 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4BFT phần: S311Y 1/2Tham chiếu chéo: 1WPU6
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
€162.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu góc
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách Bonnetliên hiệp
LớpLớp 125
Kiểu kết nốihàn
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.353 độ F
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vật liệu gốcSilicon Bronze
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
NIBCO S311Y Van cầu 3/8 góc loại 125 3/8 inch | AB4BFR 1WPU5 S311Y 3/83.5 "€162.02
NIBCO S311Y van cầu 3/4 góc loại 125 3/4 inch | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "€218.47
NIBCO S311Y Van cầu 1 góc loại 125 1 inch | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "€313.37
NIBCO S311Y 11/2 Van cầu góc loại 125 1-1 / 2 Inch | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "€641.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO S311Y Van cầu góc 1/2 Loại 125 1/2 inch
€162.02 /đơn vị