Nibco Gb2a | Van bi khí bằng đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | 5e437 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO GB2A Van bi khí bằng đồng thau FNPT 3/4 Trong | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A Van bi khí bằng đồng thau nội tuyến FNPT 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE3MBW phần: GB2ATham chiếu chéo: 5E437
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
€26.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi khí
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýSquare
Max. Sức ép600 psiCWP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânThân cây 1 mảnh
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481801050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngGiá cả
NIBCO GB1A Van bi khí bằng đồng thau FNPT 1/2 Trong | AE3MBT 5E434 GB1ALever1 / 2 "€18.36
NIBCO GB1A Van bi khí đồng thau nội tuyến FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1ALever3 / 4 "€27.75
NIBCO GB2A Van bi khí bằng đồng thau FNPT 1/2 In | AE3MBV 5E436 GB2ASquare1 / 2 "€18.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO GB2A Van bi khí bằng đồng thau nội tuyến FNPT 3/4 In
€26.91 /đơn vị