Nibco 917-b | Nắp Kiểm Tra Wrot Copper C 3/4 In | 39r560 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp kiểm tra NIBCO 917-B bọc đồng C 3/4 In | AC8FLE 39R560

NIBCO Nắp thử 917-B Wrot Copper C 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FLE phần: 917-BTham chiếu chéo: 39R560
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
€1.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp kiểm tra
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC
Max. Sức ép5 psi
Bên ngoài Dia.3.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 907B 11/2 Nắp thử nghiệm Wrot Đồng 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "€4.31
NIBCO 917B 1/2 Nắp thử nghiệm Wrot Đồng C 1/2 inch 1 In | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "€1.60
Nắp kiểm tra NIBCO 917-B Bọc Đồng 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"€7.10
NIBCO 917B 11/4 Nắp thử Wrot Đồng 1-1 / 4 Inch 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "€3.32
Nắp thử nghiệm NIBCO 917-B Quẹt đồng C 1 inch 1/4 In | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€3.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Nắp thử 917-B Wrot Copper C 3/4 In
€1.84 /đơn vị