Nibco 907 3 | Dwv 90 Khuỷu Tay Wrot Đồng 3-1/8 5 Psi | 39r664 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 907 3 Dwv 90 Cánh đồng khuỷu tay 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664

NIBCO 907 3 Dwv 90 Khuỷu Tay Wrot Đồng 3-1/8 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8FQQ phần: 907 3Tham chiếu chéo: 39R664
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
€59.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThả khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép5 psi
Bên ngoài Dia.3.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 7075 3/4 Thả khuỷu tay 90 Đúc bằng đồng C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Đúc đồngC x C466 psi @ 200 độ F7 / 8 "-20 độ đến 400 độ F3 / 4 "€29.69
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Cánh đồng khuỷu tay 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Đồng WrotC x C5 psi1.375 "-20 độ đến 400 độ F1.25 "€13.34
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Elbow Wrot Coper 2 Inch 2-1 / 8 In | AC8FLW 39R575 9072 2Đồng WrotC x FTG5 psi2.125 "-20 độ đến 400 độ F2"€35.16
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Vòng quay khuỷu tay Đồng 1-1 / 4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Đồng WrotC x FTG5 psi1.375 "-20 độ đến 400 độ F1.25 "€23.00
NIBCO 9072 3 Dwv 90 Khuỷu tay 3 inch 3 x 3-1 / 8 In | AC8FUT 39R736 9072 3Đồng WrotC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 độ đến 400 độ F3"€66.57
NIBCO 707-3-5R-LF 1 / 2X3 / 8 Thả khuỷu tay 90 độ 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Đồng đúc chì thấpC x FNPT577 psi--20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€24.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 907 3 Dwv 90 Khuỷu Tay Wrot Đồng 3-1/8 5 Psi
€59.46 /đơn vị