Nibco 906 2 | Dwv 45 Khuỷu Tay Wrot Đồng 2-1/8 5 Psi | 39r517 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 906 2 Dwv 45 Cánh đồng khuỷu tay 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517

NIBCO 906 2 Dwv 45 Khuỷu Tay Wrot Đồng 2-1/8 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8FJH phần: 906 2Tham chiếu chéo: 39R517
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
€29.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDWV khuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép5 psi
Bên ngoài Dia.2.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Ruột khuỷu tay Đồng 1-5 / 8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "€10.70
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Cánh đồng khuỷu tay 1-3 / 8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "€12.69
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Rốt khuỷu tay Đồng 1-1 / 4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€20.02
NIBCO 906 3 Dwv 45 Cánh đồng khuỷu tay 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3C x C3.125 "3"€47.54
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Máy photocopy khuỷu tay 3 inch 3-1 / 8 In | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€59.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 906 2 Dwv 45 Khuỷu Tay Wrot Đồng 2-1/8 5 Psi
€29.95 /đơn vị