vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4 Giảm ống lót 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FVP 39R756

NIBCO 9012 11/2X11/4 Ống lót giảm 1-1/2 x 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FVP Model: 9012 11/2X11/4Tham chiếu chéo: 39R756
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
€12.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x FTG
Max. Sức ép5 psi
Bên ngoài Dia.1-5/8" x 1-3/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1-1/2" x 1-1/4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 Giảm ống lót 577 Psi Ở 200f | AC8FJC 39R512 6183 1/2X1/4FTG x FNPT577 psi @ 200 độ F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "€9.11
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8 Giảm ống lót 577 Psi Ở 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi @ 200 độ F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "€8.70
NIBCO 9012 2X11 / 2 Ống lót giảm 2 x 1-1 / 2 Inch 5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"€13.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 9012 11/2X11/4 Ống lót giảm 1-1/2 x 1-1/4 In
€12.29 /đơn vị