vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi NIBCO 901-7R Đồng 1-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch | AC8FKV 39R551

NIBCO Bộ tiếp hợp 901-7R Đồng rèn 1-1/2 x 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8FKV phần: 901-7RTham chiếu chéo: 39R551
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
€31.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiCxSJ
Max. Sức ép5 psi
Bên ngoài Dia.1-5/8" x 1-3/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1-1/2" x 1-1/4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước ốngMụcVật chấtMax. Sức épBên ngoài Dia.Giá cả
Bộ chuyển đổi NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Đồng C x Sj 1-1 / 2 Inch | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotCxSJ1.5 "bộ chuyển đổi-5 psi1.625 "€23.70
NIBCO 6042 1/2 Bộ chuyển đổi 1/2 Inch 1/2 Inch 577 Psi Tại 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotFTG x MNPT1 / 2 "bộ chuyển đổi-577 psi @ 200 độ F5 / 8 "x 1 / 2"€11.89
NIBCO 6042 3/4 Bộ chuyển đổi 3/4 Inch 3/4 Inch 466 Psi Tại 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotFTG x MNPT3 / 4 "bộ chuyển đổi-466 psi @ 200 độ F7 / 8 "€14.99
NIBCO 6032 1 Bộ chuyển đổi 1 Inch 1 Inch 395 Psi Tại 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotFTG x FNPT1"bộ chuyển đổi-395 psi @ 200 độ F1.125 "€19.12
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng Ftg x Sj 1-1 / 2 Inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotFTG x SJ1.5 "bộ chuyển đổi-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€28.67
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Sj 1-1 / 4 Inch | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotCxSJ1.25 "bộ chuyển đổi-5 psi1.375 "€21.91
NIBCO 6032R 1 / 2X3 / 8 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng 1/2 x 3/8 Inch | AC8FLD 39R559 6032R 1/2X3/8-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotFTG x FNPT1 / 2 "bộ chuyển đổi-577 psi @ 200 độ F5 / 8 "€12.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ tiếp hợp 901-7R Đồng rèn 1-1/2 x 1-1/4 inch
€31.45 /đơn vị