vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 816 11/2 Dwv Phù hợp Cleanout 395 Psi Ở 200f | AC6WKV 36N553

NIBCO 816 11/2 Dwv Làm sạch phụ kiện 395 Psi ở 200f

Trong kho
Khoản mục: AC6WKV phần: 816 11/2Tham chiếu chéo: 36N553

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€58.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDWV lắp Dọn dẹp
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiFTG x Cleanout với phích cắm
Max. Sức ép395 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7419995050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 816 2 Dwv Lắp Cleanout Đúc Đồng 2 In | AC6WKW 36N554 816 2351 psi @ 200 độ F2-1 / 8 "x 2"2"€68.09
NIBCO 816S 2X11 / 2 Dwv Lắp Cleanout 2 x 1-1 / 2 In | AC6WKX 36N555 816S 2X11 / 2327 psi @ 200 độ F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"€52.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 816 11/2 Dwv Làm sạch phụ kiện 395 Psi ở 200f
€58.85 /đơn vị