vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 771-LF 11/4 Mặt bích đồng hành Class 150 C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257

NIBCO 771-LF 11/4 Mặt bích đồng hành Class 150 C 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MPQ phần: 771-LF 11/4Tham chiếu chéo: 40F257
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
€189.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích đồng hành Class 150
Vật liệu cơ thểĐồng đúc chì thấp
Kiểu kết nốiC
Max. Sức ép351 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7412200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
NIBCO 771-LF 1 Mặt bích đồng hành Class 150 C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF1395 psi1"€141.25
NIBCO 771-LF 11/2 Mặt bích đồng hành Class 150 C 1-1 / 2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "€169.17
NIBCO 771-LF 2 Mặt bích đồng hành Class 150 C 2 In | AD3MPT 40F259 771-LF2291 psi2"€253.04
NIBCO 771-LF 21/2 Mặt bích đồng hành Class 150 C 2-1 / 2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "€256.75
NIBCO 771-LF 3 Mặt bích đồng hành Class 150 C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF3254 psi3"€264.72
NIBCO 771-LF 4 Mặt bích đồng hành Class 150 C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF4235 PSI4"€390.01
NIBCO 771-LF 5 Mặt bích đồng hành Class 150 C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF5215 psi5"€1,131.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 771-LF 11/4 Mặt bích đồng hành Class 150 C 1-1/4 In
€189.14 /đơn vị