Nibco 707r-lf 11/2x1 | Giảm Khuỷu Tay 90 Độ CXC 1-1/2 X 1 In | 40f206 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 Giảm khuỷu tay 90 độ C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206

NIBCO 707R-LF 11/2X1 Khuỷu tay giảm 90 độ C x C 1-1/2 x 1 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MML phần: 707R-LF 11 / 2X1Tham chiếu chéo: 40F206

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€71.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng đúc chì thấp
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép327 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1-1 / 2 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.8
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7412200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4 Giảm khuỷu tay 90 độ C x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Đồng đúc chì thấpC x C351 psi--20 độ đến 200 độ F1-1/4" x 3/4"€72.21
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4 Giảm khuỷu tay 90 Độ 1/2 x 3/4 In | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€31.82
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 Giảm khuỷu tay 90 Độ 1/2 x 3/8 In | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€20.46
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 Giảm khuỷu tay 90 Độ 1/2 x 1/4 In | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€23.57
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 Giảm khuỷu tay 90 Độ 3/4 x 1 In | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi1"-20 độ đến 200 độ F3 / 4 "€52.42
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2 Giảm khuỷu tay 90 Độ 3/4 x 1/2 In | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 độ đến 200 độ F3 / 4 "€26.18
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4 Giảm khuỷu tay 90 Độ 1 x 3/4 In | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Đồng đúc chì thấpC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 độ đến 200 độ F1"€53.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 707R-LF 11/2X1 Khuỷu tay giảm 90 độ C x C 1-1/2 x 1 In
€71.65 /đơn vị