Nibco 70735lf-34 | Khuỷu tay thả tai 90 Đồng đúc chì thấp | 5gev2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 70735LF-34 Thả khuỷu tay 90 Đồng đúc chì thấp | AJ2HUD 5GEV2

NIBCO 70735LF-34 Khuỷu tai thả xuống 90 Đồng đúc chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AJ2HUD phần: 70735LF-34Tham chiếu chéo: 5GEV2
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
€24.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThả khuỷu tay tai, 90 độ
Kiểu kết nốiC x FNPT
Vật chấtĐồng đúc chì thấp
Max. Sức ép466 psi
Bên ngoài Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.98
Chiều dài tàu (cm)4.19
Chiều rộng tàu (cm)3.94
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 70735 1 khuyên tai thả 90 Đúc bằng đồng C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Đúc đồngC x FNPT395 psi @ 200 độ F1.125 "1"-20 độ đến 400 độ F1"€54.34
NIBCO 70735LF-12 Thả Tai khuỷu tay 90 Đồng đúc chì thấp | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Đồng đúc chì thấpC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F1 / 2 "€19.85
NIBCO U70735 1/2 Thả khuyên tai 90 Đồng đúc C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1 / 2Đúc đồngC x FNPT722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F1 / 2 "€12.44
NIBCO C7075 1/2 Thả khuỷu tay 90 Đồng đúc C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1 / 2Đúc đồngC x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "--20 độ đến 400 độ F1 / 2 "€10.09
NIBCO 70735RLF-3412 Thả khuỷu tay 90 đồng đúc chì thấp | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 độ đến 200 độ F3 / 4 "€44.82
NIBCO 70735LF-1 Thả Tai khuỷu tay 90 Đồng đúc chì thấp | AJ2HUF 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 độ đến 200 độ F1"€73.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 70735LF-34 Khuỷu tai thả xuống 90 Đồng đúc chì thấp
€24.36 /đơn vị