Nibco 70735alf-12 | Khuỷu 90 Hy Bộ Đúc Đồng Chì Thấp | 5gev5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 70735ALF-12 Cút 90 HY Bộ Đồng đúc chì thấp | AJ2HUG 5GEV5

NIBCO 70735ALF-12 Khuỷu tay 90 HY Đặt Đồng đúc ít chì

Trong kho
Khoản mục: AJ2HUG phần: 70735ALF-12Tham chiếu chéo: 5GEV5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€22.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ, Bộ HY
Kiểu kết nốiC x FNPT
Vật chấtĐồng đúc chì thấp
Max. Sức ép577 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.98
Chiều dài tàu (cm)4.19
Chiều rộng tàu (cm)3.65
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NIBCO 7073 1/2 Cút 90 Đúc Đồng C x Fnpt 1/2 In | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Đúc đồngC x FNPTKhuỷu tay, 90 độ577 psi @ 200 độ F5 / 8 "1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F€8.98
NIBCO 7074 1 Cút 90 Đúc bằng đồng C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"Đúc đồngC x MNPTKhuỷu tay, 90 độ395 psi @ 200 độ F1-1 / 8 "x 1"1"-20 độ đến 400 độ F€28.98
NIBCO U7073 1/2 khuỷu tay 90 Đồng đúc C x Fnpt 1/2 In | AE4YPE 5P150 U7073 1 / 21 / 2 "Đúc đồngC x FNPTKhuỷu tay, 90 độ722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F€9.35
NIBCO C7073 3/4 khuỷu tay 90 Đồng đúc C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3 / 43 / 4 "Đúc đồngC x FNPTKhuỷu tay, 90 độ582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 độ đến 400 độ F€15.11
NIBCO C7073 1 Cút 90 Đúc Đồng C x Fnpt 1 In | AE4YPG 5P152 C7073 11"Đúc đồngC x FNPTKhuỷu tay, 90 độ494 psi @ 100 độ F1.125 "1"-20 độ đến 400 độ F€34.41
NIBCO C7074 1/2 khuỷu tay 90 Đồng đúc C x Mnpt 1/2 In | AE4YPL 5P156 C7074 1 / 21 / 2 "Đúc đồngC x MNPTKhuỷu tay, 90 độ722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F€8.60
NIBCO 7075ALF-12 khuỷu tay 90 HY Bộ đồng đúc chì thấp | AJ2HUP 5GEW3 7075ALF-121 / 2 "-C x CKhuỷu tay, 90 độ, Bộ HY577 psi5 / 8 "--20 độ đến 200 độ F€19.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 70735ALF-12 Khuỷu tay 90 HY Đặt Đồng đúc ít chì
€22.97 /đơn vị