Nibco 638 | Return Bend Wrot Copper CXC 1-1/4 In | 39r743 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 638 Return Bend Wrot Đồng C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743

NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FVA phần: 638Tham chiếu chéo: 39R743
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
€63.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay lại Bend
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép351 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1.375 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 638 1/4 Return Bend Wrot Đồng 3 x 1-1 / 2 In | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 độ F3 / 8 "1 / 4 "€5.47
NIBCO 638 2 Return Bend Wrot Đồng C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 độ F2.125 "2"€177.45
NIBCO 638 1/8 Quay trở lại Bend Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 độ F1 / 4 "1 / 8 "€6.64
NIBCO 638 1/4 11/2 Return Bend Wrot Đồng C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 độ F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.55
NIBCO 638 11/2 Return Bend Wrot Đồng C x C 1-1 / 2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 độ F1.625 "1.5 "€72.24
NIBCO U638 3/8 Quay lại Bend Wrot Đồng 3/8 Inch 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3 / 8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€6.86
NIBCO U638 1/2 Return Bend Wrot Đồng C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€10.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/4 In
€63.01 /đơn vị