<span Class='notranslate'>Nibco </span> 618 1/2x1/4 | Flush Bushing Wrot Copper 1/2 X 1/4 Inch | 1vmh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 618 1/2x1/4 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 1/4 Inch | AG9GGU 1VMH2

NIBCO 618 1/2x1/4 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG9GGU Model: 618 1/2x1/4Tham chiếu chéo: 1VMH2
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
€3.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót xả
Kiểu kết nốiFTG x C
Vật chấtĐồng Wrot
Max. Sức ép722 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "x 3 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 1 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 Ống lót xả Đồng 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 độ F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€2.61
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 Ống lót xả Đồng 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 độ F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.45
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 Ống lót xả Đồng 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.03
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 Ống lót xả Đồng 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€3.44
NIBCO 618 1x1 / 2 Ống lót xả Đồng 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€8.20
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 Ống lót xả Đồng 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€5.22
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 Ống lót xả Đồng 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€5.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 618 1/2x1/4 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 1/4 Inch
€3.16 /đơn vị