vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Đồng 1 x 1 x 3/8 In | AC8FRM 39R684

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Copper 1 x 1 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FRM phần: 611 7/8Tham chiếu chéo: 39R684
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
€29.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C x C
Max. Sức ép395 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 611 Tee Wrot Đồng C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€68.16
NIBCO 611 3 Tee Wrot Đồng C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C x C x C317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€165.19
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Đồng 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C317 psi @ 100 độ F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€93.23
NIBCO 611 4 Tee Wrot Đồng C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x C293 psi @ 100 độ F4.125 "4"€252.17
NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Đồng Cxcxc 5/16 Trong | AC8FHL 39R496 611 5 / 16C x C x C623 psi @ 200 độ F7 / 16 "5 / 16 "€7.78
NIBCO 611 2 Tee Wrot Đồng C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x C291 psi @ 200 độ F2.125 "2"€46.17
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 Inch 2 In | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 độ F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€7.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Copper 1 x 1 x 3/8 In
€29.01 /đơn vị