Nibco 6072lt 1/8 | Khuỷu tay 90 Wrot Copper Ftg XC 1/8 In | 1vmb5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 6072LT 1/8 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5

NIBCO 6072LT 1/8 Khuỷu tay 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WHM phần: 6072LT 1/8Tham chiếu chéo: 1VMB5
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
€7.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép912 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 6072LT 3/8 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6 6072LT 3/8779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€11.45
NIBCO 6072LT 1 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT1494 psi @ 100 độ F1.125 "1"€15.80
NIBCO 6072LT 11/2 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€30.74
NIBCO 6072LT 2 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT2364 psi @ 100 độ F2.125 "2"€47.49
NIBCO 6072LT 21/2 Cút 90 Wrot Đồng Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€84.64
NIBCO 6072LT 3 khuỷu tay 90 cánh đồng Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€131.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 6072LT 1/8 Khuỷu tay 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 In
€7.85 /đơn vị