Nibco 6062 2 | Khuỷu tay 45 Wrot Copper Ftg XC 2 In | 1vly7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 6062 2 Cút 45 Ruột Đồng Ftg x C 2 In | AB3WGQ 1VLY7

NIBCO 6062 2 Khuỷu tay 45 Wrot Copper Ftg x C 2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WGQ phần: 6062 2Tham chiếu chéo: 1VLY7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€38.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép364 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.2.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 606 1/8 khuỷu tay 45 Wrot Đồng 1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C912 psi @ 100 độ F1 / 4 "1 / 8 "€9.40
NIBCO 606 21/2 Cút 45 Rốt Đồng 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€55.99
NIBCO 606 3 Cút 45 Ruột Đồng C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3C x C317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€63.93
NIBCO 606 4 Cút 45 Rẹt Đồng C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4C x C293 psi @ 100 độ F4.125 "4"€192.85
NIBCO 6062 1/4 khuỷu tay 45 Wrot Đồng Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€12.10
NIBCO 6062 3/8 Cút 45 Ruột đồng Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€9.59
NIBCO 6062 5/8 Cút 45 Ruột đồng Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "5 / 8 "€16.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 6062 2 Khuỷu tay 45 Wrot Copper Ftg x C 2 In
€38.90 /đơn vị