Nibco 603r 1x1/2 | Giảm Adaptor Đồng Wrot CX Fnpt | 1vlt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 1x1 / 2 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WET 1VLT8

NIBCO Bộ điều hợp giảm 603R 1x1/2 Wrot Copper C x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB3WET phần: 603R 1x1 / 2Tham chiếu chéo: 1VLT8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€24.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x FNPT
Max. Sức ép494 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1-1/8" x 5/8"
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 1 / 8x1 / 4 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Đồng WrotC x FNPT912 psi @ 100 độ F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 độ đến 400 độ F1 / 8 "€11.55
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 1 / 4x3 / 8 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Đồng WrotC x FNPT912 psi @ 100 độ F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 độ đến 400 độ F1 / 4 "€10.28
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 3 / 8x1 / 2 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Đồng WrotC x FNPT779 psi @ 100 độ F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F3 / 8 "€8.57
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 3 / 8x1 / 4 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Đồng WrotC x FNPT779 psi @ 100 độ F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 độ đến 400 độ F3 / 8 "€7.67
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 5 / 8x3 / 4 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Đồng WrotC x FNPT631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 độ đến 400 độ F5 / 8 "€9.74
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 5 / 8x1 / 2 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Đồng WrotC x FNPT631 psi @ 100 độ F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F5 / 8 "€12.23
Bộ điều hợp giảm NIBCO 603R 3 / 4x1 Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Đồng WrotC x FNPT582 psi @ 100 độ F7/8"x 1-1/8"1"-20 độ đến 400 độ F3 / 4 "€18.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ điều hợp giảm 603R 1x1/2 Wrot Copper C x Fnpt
€24.65 /đơn vị