Nibco 600r 21/2x11/2 | Giảm Khớp Nối Wrot Đồng CXC | 39r611 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FNJ 39R611

NIBCO 600R 21/2X11/2 Giảm Khớp nối Đồng Wrot C x C

Trong kho
Khoản mục: AC8FNJ Model: 600R 21/2X11/2Tham chiếu chéo: 39R611
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
€48.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép269 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.2-5/8" x 1-5/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2-1/2" x 1-1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200 độ F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€17.71
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200 độ F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€10.64
NIBCO 600R 2X3 / 4 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200 độ F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€25.42
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200 độ F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.08
NIBCO 600R 1X3 / 8 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200 độ F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"€9.11
NIBCO 600-R Khớp nối giảm Rrot Đồng C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 độ F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"€8.91
NIBCO 600R 3 / 8X1 / 8 Giảm Khớp nối Wrot Đồng C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 độ F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 600R 21/2X11/2 Giảm Khớp nối Đồng Wrot C x C
€48.93 /đơn vị