Nibco 600ds 2 | Khớp nối Dimple Stop Wrot Copper CXC | 1vlj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 600DS 2 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCN 1VLJ6

NIBCO 600DS 2 Khớp nối Dimple Stop Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AB3WCN phần: 600DS 2Tham chiếu chéo: 1VLJ6
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
€19.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối, Dimple Stop
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép364 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.2.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 600DS 1 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS1494 psi @ 100 độ F1.125 "1"€4.83
NIBCO 600DS 11/4 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€8.75
NIBCO 600DS 11/2 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€11.55
NIBCO 600DS 21/2 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€27.72
NIBCO 600DS 3 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS3317 psi @ 100 độ F3.125 "3"€56.71
NIBCO 600DS 4 Khớp nối Dimple Stop Wrot Đồng C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS4293 psi @ 100 độ F4.125 "4"€76.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 600DS 2 Khớp nối Dimple Stop Wrot Copper C x C
€19.16 /đơn vị