National Guard L-fra100dkb-24x24 | Bộ khung cửa sổ 5muw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QUỐC GIA GUARD L-FRA100DKB-24x24 Vision Lite Cao 24 Inch Chiều rộng 24 In | AE4ULC 5MUW7

NATIONAL GUARD L-FRA100DKB-24x24 Vision Lite Chiều cao 24 inch Chiều rộng 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4ULC phần: L-FRA100DKB-24x24Tham chiếu chéo: 5MUW7
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
€163.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khung cửa sổ
Kết thúcĐồng đen
Vật chấtThép
Chiều cao mở24 "
Chiều rộng mở24 "
Chiều cao cửa sổ23 "
Chiều rộng cửa sổ23 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.07
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)64.77
Mã HS7308305050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều cao mởChiều rộng mởChiều cao cửa sổChiều rộng cửa sổGiá cả
NATIONAL GUARD L-FRA100-5x35 Vision Lite Chiều cao 5 inch Chiều rộng 35 In | AE4UKR 5MUV7 L-FRA100-5x35Đã sơn lót35 "5"34 "4"€140.41
NATIONAL GUARD L-FRA100-6x27 Vision Lite Chiều cao 6 inch Chiều rộng 27 In | AE4UKT 5MUV8 L-FRA100-6x27Đã sơn lót27 "6"26 "4"€137.08
NATIONAL GUARD L-FRA100-7x22 Vision Lite Chiều cao 7 inch Chiều rộng 22 In | AE4UKU 5MUV9 L-FRA100-7x22Đã sơn lót22 "7"21 "5"€113.83
NATIONAL GUARD L-FRA100-12x12 Vision Lite Chiều cao 12 inch Chiều rộng 12 In | AE4UKV 5MUW0 L-FRA100-12x12Đã sơn lót12 "12 "11 "11 "€88.32
NATIONAL GUARD L-FRA100-24x24 Vision Lite Chiều cao 24 inch Chiều rộng 24 In | AE4UKW 5MUW1 L-FRA100-24x24Đã sơn lót24 "24 "23 "23 "€163.98
BẢO VỆ QUỐC GIA L-FRA100DKB-5x35 Vision Lite Chiều cao 5 inch Chiều rộng 35 In | AE4UKY 5MUW3 L-FRA100DKB-5x35Đồng đen35 "5"34 "4"€160.15
BẢO VỆ QUỐC GIA L-FRA100DKB-6x27 Vision Lite Chiều cao 6 inch Chiều rộng 27 In | AE4UKZ 5MUW4 L-FRA100DKB-6x27Đồng đen27 "6"26 "5"€137.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NATIONAL GUARD L-FRA100DKB-24x24 Vision Lite Chiều cao 24 inch Chiều rộng 24 inch
€163.98 /đơn vị