National Guard 5020c-36 | Cao Su Tpe Than Khói 3 Feet | 5muj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​Con dấu khói 3 chân Cao su Tpe than | AE4UFR 5MUJ5

NATIONAL GUARD 5020C-36 Phốt khói 3 feet Cao su than Tpe

Trong kho
Khoản mục: AE4UFR phần: 5020C-36Tham chiếu chéo: 5MUJ5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€8.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDấu khói
Màuthan
Chèn màunâu
Chèn vật liệuCao su TPE
Vật chấtCao su TPE
Kiểu lắpTự dính
Chiều cao tổng thể7 / 16 "
Chiều dài tổng thể3ft.
Chiều rộng tổng thể7 / 16 "
Chiếu7 / 16 "
Bán dưới dạngLăn
Lưu trú Linh hoạt để0 độ đến 190 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS4008196000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dài tổng thểGiá cả
NATIONAL GUARD 5020B-36 Con dấu khói 3 chân Cao su Tpe màu nâu | AE4UFK 5MUH9 5020B-36nâu3ft.€8.74
NATIONAL GUARD 5020B-72 Con dấu khói 6 chân Cao su Tpe màu nâu | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72nâu6ft.€16.94
RFQ
NATIONAL GUARD 5020C-72 Con dấu khói 6 chân Cao su Tpe than | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72than6ft.€16.94
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NATIONAL GUARD 5020C-36 Phốt khói 3 feet Cao su than Tpe
€8.74 /đơn vị