NATIONAL GUARD Vòng đệm khói 5020B-72 Cao su Tpe màu nâu 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dấu khói |
Màu | nâu |
Chèn màu | nâu |
Chèn vật liệu | Cao su TPE |
Vật chất | Cao su TPE |
Kiểu lắp | Tự dính |
Chiều cao tổng thể | 7 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 7 / 16 " |
Chiếu | 7 / 16 " |
Bán dưới dạng | Lăn |
Lưu trú Linh hoạt để | 0 độ đến 190 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 4008196000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.