NATIONAL GUARD 424-6 Ngưỡng yên xe bằng nhôm 6 feet trên cùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngưỡng yên |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Nhôm |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 72 " |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Loại bề mặt | hàng đầu có rãnh |
bề dầy | 0.15 " |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7610100020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424-3 | Nhôm | 1 / 2 " | 3ft. | Nhôm | 0.15 " | 4" | €44.95 | ||
424-4 | Nhôm | 1 / 2 " | 4ft. | Nhôm | 0.15 " | 4" | €59.88 | ||
513-3 | Nhôm | 1 / 4 " | 3ft. | Nhôm | 0.125 " | 5" | €69.48 | ||
513-4 | Nhôm | 1 / 4 " | 4ft. | Nhôm | 0.125 " | 5" | €92.66 | ||
513-6 | Nhôm | 1 / 4 " | 6" | Nhôm | 0.125 " | 5" | €138.97 | RFQ
| |
425-4 | Nhôm | 1 / 2 " | 4ft. | Nhôm | 0.15 " | 5" | €104.20 | ||
426-4 | Nhôm | 1 / 2 " | 4ft. | Nhôm | 0.15 " | 6" | €127.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.