NATIONAL GUARD 197NA-8 Vòng đệm cửa trên cao Facemount 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con dấu cửa trên cao Facemount |
Chiều cao mặt bích | 7 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | Thép |
Độ dày mặt bích | 0.083 " |
Chiều rộng mặt bích | 7 / 8 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Neoprene |
Chèn kích thước | 1.5 " |
Kiểu chèn | Bằng phẳng |
Chiều dài | 8ft. |
Chiếu | 1 / 4 " |
Lưu trú Linh hoạt để | -30 độ đến 210 độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 4008196000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiếu | Vật liệu mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Chèn màu | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | Nhôm | 1.625 " | Đen | Cao su TPE | 3 / 4 " | Gioăng đáy cửa trên cao | 9ft. | €149.38 | ||
112N-18 | - | Nhôm | 1.625 " | Đen | Cao su TPE | 3 / 4 " | Gioăng đáy cửa trên cao | 18ft. | €279.33 | ||
D620A-8x10 | 5 / 8 " | Nhôm | 7 / 8 " | màu xám | Bàn chải nylon | 1" | Bộ con dấu khung cửa trên cao | 4 'và 5' | €296.10 | ||
D620A-10x12 | 5 / 8 " | Nhôm | 7 / 8 " | màu xám | Bàn chải nylon | 1" | Bộ con dấu khung cửa trên cao | 5 'và 6' | €362.09 | RFQ
| |
197NA-6 | 1 / 4 " | Thép | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 1.5 " | Con dấu cửa trên cao Facemount | 6" | €70.38 | RFQ
| |
197NA-10 | 1 / 4 " | Thép | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 1.5 " | Con dấu cửa trên cao Facemount | 10ft. | €117.02 | RFQ
| |
197NA-12 | 1 / 4 " | Thép | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 1.5 " | Con dấu cửa trên cao Facemount | 12ft. | €140.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.