NATIONAL GUARD Dải thời tiết cửa đôi 139SS-8 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa gió đôi |
Kết thúc mặt bích | Chải không gỉ |
Vật liệu mặt bích | Thép không gỉ |
Độ dày mặt bích | 3 / 32 " |
Chiều rộng mặt bích | 1.625 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chèn màu | màu xám |
Kiểu chèn | Kim loại rắn phẳng Astragal |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 8 " |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Chiều dài tổng thể | 8ft. |
Chiều rộng tổng thể | 2" |
Chiếu | 3 / 32 " |
Bán dưới dạng | dải |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7308301000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.