Sk Professional 80041 | Đầu Cờ Lê Siết Kích Thước 9/16 Inch | 36xk80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Đầu cờ lê vặn Kích thước 9/16 inch | AH7PKU 36XK80

SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Kích thước đầu cờ lê ratcheting 9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7PKU phần: 80041Tham chiếu chéo: 36XK80
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
€61.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê siết
Kết thúccơ rôm
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu9 / 16 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing2 Degrees
Số răng216
Số điểm6
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể9.437 "
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kiểu cờ lêKết hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Đầu cờ lê vặn Kích thước 3/8 inch | AH7PKQ 36XK77 800387.75 "SAE€53.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 Đầu cờ lê ratcheting Size 7/16 inch | AH7PKR 36XK78 800398.125 "SAE€48.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 Đầu cờ lê cóc Kích thước 1/2 Inch | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE€59.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 Đầu cờ lê vặn Kích thước 5/8 inch | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE€61.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 Đầu cờ lê vặn Kích thước 11/16 inch | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE€67.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Đầu cờ lê cóc Kích thước 3/4 Inch | AH7PKX 36XK83 8004412 "SAE€69.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 80001 Cờ lê siết đầu Cỡ 8mm | AH7PKZ 36XK85 800017.75 "metric€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Kích thước đầu cờ lê ratcheting 9/16 inch
€61.24 /đơn vị