Công ty Mueller Mh05010 | Ống Dia 5/8 Inch Độ Dày .030 Inch 10 Feet | 22fc80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Ống Dia 5/8 Inch Độ dày .030 Inch 10 Feet | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Ống Dia Độ dày 5/8 inch .030 inch 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AG9TJC phần: MH05010Tham chiếu chéo: 22FC80
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
€53.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng đồng
Lớp phủ ống đồngKhông áp dụng
Bên trong Dia.0.625 "
Max. Sức ép494 psi
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi100 độ đến 400 độ F
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn10 ft.
Vật liệu ốngCopper
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuLoại M
Chiều dày0.03 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng ống đồng: Thẳng
  • Mềm / cứng: Cứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngChiều dàyGiá cả
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Đường kính ống 3/8 inch Độ dày 025 inch 10 feet | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Ống Dia Độ dày 5/8 inch .030 inch 10 Feet
€53.16 /đơn vị