MUELLER INDUSTRIES LH24010 Đường kính ống Độ dày 2.5 inch .080 inch 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống đồng loại L |
Lớp phủ ống đồng | Không áp dụng |
Bên trong Dia. | 2.5 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Copper |
Max. Sức ép | 336 psi |
Bên ngoài Dia. | 2.625 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 100 độ đến 400 độ F |
Kích thước ống | 2.5 " |
Chiều dày | 0.08 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 305.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 7411101000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.