MUELLER INDUSTRIES 80031F Ống 3 inch 10 Feet Abs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | ABS |
Kích thước đường ống | 3" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 180 độ F |
Kiểu | Lịch trình 40 |
UPC | 038561011722 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 3917290090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.