MUELLER INDUSTRIES 563-720 Núm vú ống 1/2 inch 72 inch Thép carbon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Núm vú ống |
Kết nối | Có ren |
Bên trong Dia. | 0.622 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép carbon mạ kẽm |
Max. Sức ép | 1715 psi @ 650 độ F |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Bên ngoài Dia. | 0.84 " |
Kích thước đường ống | 1 / 2 " |
Schedule | 40 |
Chiều dày | 0.109 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Mã HS | 7306305032 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.