vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES Bộ chuyển đổi nam 1WKG6 Pvc 2 inch 140 độ F | AB4AJH

MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 Bộ chuyển đổi nam Pvc 2 inch 140 độ F

Trong kho
Khoản mục: AB4AJH phần: 1WKG6

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Kiểu kết nốiTrung tâm x MNPT
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2"
ScheduleDWV

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 Bộ chuyển đổi nam Pvc 1 1/2 x 1 1/4 In | AB4AJF 1WKG4Trung tâm x MNPT1-1/2" x 1-1/4"€4.02
MUELLER INDUSTRIES Bộ chuyển đổi nam 1WKG5 Hub 1-1/2 inch x Mnpt Pvc | AB4AJG 1WKG5Trung tâm x MNPT1.5 "€2.57
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 Bộ chuyển đổi nam Pvc 3 inch 140 độ F | AB4AJJ 1WKG7Trung tâm x MNPT3"€10.80
MUELLER INDUSTRIES Bộ chuyển đổi nam 1WKG8 Pvc 4 inch 140 độ F | AB4AJK 1WKG8Trung tâm x MNPT4"€18.69
MUELLER INDUSTRIES Bộ chuyển đổi nam 1WKG9 Hub 1-1/4 inch x Mnpt Pvc | AB4AJL 1WKG9Trung tâm x MNPT1.25 "€6.56
MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 Nam Fit Adapter 2 inch Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALV 1WKU4MNPT x Spigot2"€10.41
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 Nam Fit Adapter 1.5 Inch Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALW 1WKU5MNPT x Spigot1.5 "€5.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 Bộ chuyển đổi nam Pvc 2 inch 140 độ F
€3.49 /đơn vị