Dormer A94010.5 | Mũi khoan dài côn hạng nặng 10.5 184mm | 38fx90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan chiều dài côn DORMER A94010.5 Hạng nặng 10.5 184mm | AH8BHW 38FX90

DORMER Máy khoan chiều dài côn A94010.5 Hạng nặng 10.5 184mm

Trong kho
Khoản mục: AH8BHW Mẫu: A94010.5Tham chiếu chéo: 38FX90
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
€44.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn
Tương đương thập phân0.4134
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan10.50mm
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo121mm
LớpHeavy Duty
Danh sách sốA940
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể184mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm không theo quy ước
Kích thước bao gồm10.50

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)20.4
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
DORMER A9401.0 Mũi khoan côn dài 56mm Cobalt cao cấp | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394metric33mm56mm1.00€13.98
DORMER A9403/64 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Heavy Duty 57mm Bright | AH8BDG 38FW73 A9403 / 640.0469Inch phân số29mm57mm3/64€16.39
DORMER A9404.9 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929metric87mm132mm4.90€13.27
DORMER A9405.0 Mũi khoan côn dài 5.00 132mm Bright 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969metric87mm132mm5.00€11.77
DORMER A9405.5 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Cao Cấp Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165metric91mm139mm5.50€14.98
DORMER A9406.9 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 6.90 156mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717metric102mm156mm6.90€22.76
DORMER A9407.5 Mũi Khoan Dài 156mm Sáng 130 Độ | AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953metric102mm156mm7.50€24.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan chiều dài côn A94010.5 Hạng nặng 10.5 184mm
€44.47 /đơn vị