Msi Msi -7300-1000rf | Máy đo lực cẩu không dây 1000 Lb. | 30rr33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-1000RF không dây 1000 lb. | AH2YHJ 30RR33

MSI MSI -7300-1000RF Máy đo lực cẩu không dây 1000 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AH2YHJ phần: MSI-7300-1000RFTham chiếu chéo: 30RR33
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
€2,663.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực cần cẩu
tính chính xác+/- 0.1%
Sức chứa1000 lb
Có dây / Không dâyKhông dây
Giao diệnLED
Kết thúcanodized
Vật chấtThép hợp kim chất lượng hàng không vũ trụ
Chiều cao tổng thể13 17 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể5"
Nguồn điệnPin xạc
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 122 độ F (-20 độ đến 50 độ C)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểNguồn điệnGiá cả
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-1000 Kỹ thuật số 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb13 17 / 32 "1.75 "5"Pin xạc€2,243.50
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-2500 Kỹ thuật số 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb141 / 32 "1.75 "5"Pin xạc€2,325.34
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-5000 Kỹ thuật số 5000 lb. | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb14.031 "1.75 "5"Pin xạc€2,202.52
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-10000 Kỹ thuật số 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb16 9 / 64 "2"5.5 "(2) Pin C Alkaline€2,313.79
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-25000 25000 lb. | AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Pin xạc€3,356.35
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-50000 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Pin xạc€4,300.30
Máy đo lực cần cẩu MSI MSI-7300-100000 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb29.75 "5.25 "8.125 "Pin xạc€5,827.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSI MSI -7300-1000RF Máy đo lực cẩu không dây 1000 Lb.
€2,663.99 /đơn vị