MSI
Lọc
Vật liệu
Vật liệu Lọc
Cân cẩu và động lực kế
Lực kế lực căng và cân cầu trục lý tưởng để đo cả trọng lượng và áp suất của tải treo lên đến 100000 lb. Được trang bị màn hình LED để cung cấp kết quả chính xác
Phụ kiện cân
Bao gồm bộ sạc pin, bộ đổi nguồn AC, điều khiển từ xa, cùm, hộp đựng và cáp USB thích hợp để sử dụng với cân và động lực kế cần cẩu MSI
Về Msi
MSI, thương hiệu Rice Lake, là nhà sản xuất động lực kế và cân cầu trục hàng đầu cho các ứng dụng trong ngành gia công kim loại, hậu cần và tái chế chất thải. Cân cầu trục lý tưởng để đo cả trọng lượng và định mức áp suất trên tải treo. Cân cầu trục MSI đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn thiết kế an toàn OSHA, ANSI và ASME bằng cách cung cấp hệ số an toàn tối đa 5: 1 để xử lý tải trọng lên đến 100000 lb. và một móc phía dưới có thể xoay, chịu lực đẩy để dễ dàng gắn vào các tải trên cao và màn hình LED 4260 inch năm chữ số với cảnh báo âm thanh. Các thiết bị này còn được trang bị tấm chắn chống nhiệt cho các ứng dụng nhiệt độ cao và một modem RF để kết nối với các chỉ số cân nặng RF MSI-1.2, MSI-8000HD và MSI-8000HD RF với màn hình từ xa. nhôm cấp, chất lượng máy bay với gioăng đệm để chịu được môi trường được xếp hạng NEMA 8004 / IP 4 và công nghệ xử lý kỹ thuật số đỉnh cao với mức tiêu thụ điện năng thấp để cung cấp thời lượng pin lên đến 65 giờ. Các thiết bị đo này tương thích với cả pin kiềm loại C và D để đo tải tương ứng lên đến 300 lb (10000 kg) và 5000 lb (25000 kg). Chọn từ một loạt các sản phẩm MSI và các phụ kiện liên quan, chẳng hạn như bộ điều hợp AC, điều khiển từ xa và pin sạc, bật Raptor Supplies.
Tìm hiểu thêm
- Đèn tác vụ
- Đồng hồ đo mức chất lỏng và chỉ báo tầm nhìn
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- Quản lý dây
- O-Rings và O-Ring Kits
- Bao tay và găng tay chống rung
- Chậu rửa trong phòng tắm
- Kẹp chuyển đổi tay cầm dọc
- Cuộn dây mở rộng
- Chống hóa chất và tay áo dùng một lần
- DINEX Giỏ thép không gỉ
- DIXON Phích cắm bụi DQC CVV Series
- COXREELS Cuộn ống dẫn động bằng lò xo SW Series
- BURNDY Máy khuấy dòng Crimpit
- AUTOQUIP Bàn nâng kéo đôi rộng 35 Series
- KETT TOOLS Kéo cắt đôi
- THOMAS & BETTS Vít đầu chảo Philips có rãnh
- ANVIL Chèn bê tông liên tục
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc tang trống ống lót M-H60 nhiệm vụ tiêu chuẩn
- EATON Bộ bảo vệ động cơ thủ công XT