MSA 475367 Mũ cứng vành xám
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ cứng |
Khe phụ kiện | Có |
Lớp ANSI | E |
Loại ANSI | 1 |
Màu | màu xám |
Phù hợp với kích thước mũ | 6-1 / 2 đến 8 |
Đồ họa | Không áp dụng |
Chất liệu vỏ | polyethylene |
Kích thước máy | 6 1 / 2 thành 8 |
Phong cách | Đầy đủ vành |
Đình chỉ | 4 điểm. Ratchet |
Thông gió | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 6506106075 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đình chỉ | Khe phụ kiện | Lớp ANSI | Màu | Phù hợp với kích thước mũ | Đồ họa | Chất liệu vỏ | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071157 | 4 điểm. Ratchet | Không | E | Đỏ / Trắng / Xanh | 6-1 / 2 đến 8 | Sê-ri Freedom (TM) Cờ Mỹ Có Sao Và Sọc | polyethylene | 6 1 / 2 thành 8 | €84.91 | ||
10071159 | 4 điểm. Ratchet | Không | E | Đỏ / Trắng / Xanh / Vàng | 6-1 / 2 đến 8 | Freedom Series(TM) Cờ Mỹ Với 2 Con Đại Bàng | polyethylene | 6 1 / 2 thành 8 | €84.91 | ||
496075 | Ratchet | Có | E | trái cam | 6-1 / 2 đến 8 | - | polyethylene | Một thước | €46.54 | ||
815570 | Ratchet | Có | E | Lime Green | 6-1 / 2 đến 8 | - | polyethylene | Một thước | €46.54 | ||
454735 | Khóa PIN | Có | E | màu xanh lá | 6-1 / 2 đến 8 | Không áp dụng | polyethylene | Một thước | €33.67 | ||
454734 | Khóa PIN | Có | E | trái cam | 6-1 / 2 đến 8 | Không áp dụng | polyethylene | Một thước | €33.67 | ||
454736 | Khóa PIN | Có | E | đỏ | 6-1 / 2 đến 8 | Không áp dụng | polyethylene | Một thước | €33.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.