Msa 10154072 | Máy Dò Đa Khí Co/h2s Màu Xám Than | 33rj32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MSA 10154072 Máy dò đa khí CO / H2S Màu xám than | AG3PJE 33RJ32

MSA 10154072 Đầu dò đa khí CO/H2S Màu xám than

Trong kho
Khoản mục: AG3PJE phần: 10154072Tham chiếu chéo: 33RJ32

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,217.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò đa khí
Cài đặt báo thứcĐiều chỉnh
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin18 tháng.
Loại PinLithium
Độ sâu1-29 / 32 "
Phát hiệnCacbon mônôxít, Hydro sunfua
Giao diệnĐơn sắc
Loại khíCO, H2S
Chiều cao3 13 / 32 "
Màu nhà ởThan màu xám
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)
Độ phân giải0.1 ppm
Dải cảm biến0 đến 100 ppm
Chiều rộng2 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9027100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTuổi thọ pinLoại PinNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giảiDải cảm biếnChiều rộngĐộ sâuGiá cả
MSA 10154073 Máy dò đa khí CO / NO2 Xám than | AG3PJF 33RJ33 10154073Máy dò đa khí18 tháng.Lithium-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)0.1 ppm0 đến 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,144.50
MSA 10154074 Máy dò đa khí CO / H2 Xám than | AG3PJG 33RJ34 10154074Máy dò đa khí18 tháng.Lithium-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)1 ppm0 đến 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,210.99
MSA 10154181 Máy dò đa khí CO / H2S Phosphorescent | AG3PJP 33RJ42 10154181Máy dò đa khí18 tháng.Lithium-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)0.1 ppm0 đến 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€998.87
MSA 10154182 Máy dò đa khí CO-H2 / H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Máy dò đa khí18 tháng.Lithium-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)0.1 ppm0 đến 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€994.01
MSA 10154184 Máy dò đa khí CO / NO2 Phosphorescent | AG3PJT 33RJ45 10154184Máy dò đa khí18 tháng.Lithium-20 độ đến +50 độ C (-4 độ đến +122 độ F)0.1 ppm0 đến 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€972.51
MSA 10178356 Máy dò khí, than, loại pin LiPo | CD3HPR 403U15 10178356Máy dò đa khí24 giờ.Lithium Polymer-40 độ đến 140 độFO2 0.1% thể tích, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"€2,902.36
Máy dò khí MSA A-ALT5XALK0200C010 | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Máy dò khí-------€4,376.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSA 10154072 Đầu dò đa khí CO/H2S Màu xám than
€1,217.76 /đơn vị