Msa 10128641 | 23ye04 | Hệ thống kiểm tra tự động | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MSA 10128641 Hệ thống kiểm tra tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x Chiều rộng 6-1 / 2 Inch | AF7ZNT 23YE04

MSA 10128641 Hệ thống Kiểm tra Tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x 6-1/2 Chiều rộng Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7ZNT phần: 10128641Tham chiếu chéo: 23YE04
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
€4,797.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống kiểm tra tự động
SạcKhông bao gồm
Giá đỡ xi lanhKhông bao gồm
Chiều cao12 "
Chiều dài8"
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 104 độ F
Nguồn điện100-240 VAC, 47-63 Hz
RegulatorKhông (6BU75)
Thẻ nhớ có thể tháo rờiKhông (23YE16)
Status Indicator
Thời gian kiểm traKiểm tra Bump Test 15 giây, Hiệu chỉnh 60 giây, Phản hồi của cảm biến và Thời gian xóa Ít hơn 15 giây.
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9028100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Ethernet có dây (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
MSA 10128625 Hệ thống kiểm tra tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x Chiều rộng 6-1 / 2 Inch | AF7ZMX 23YD97 10128625€6,130.14
MSA 10128626 Hệ thống kiểm tra tự động 100-240vac | AF7ZMY 23YD98 10128626€5,681.80
MSA 10128627 Hệ thống kiểm tra tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x Chiều rộng 6-1 / 2 Inch | AF7ZMZ 23YD99 10128627€5,234.05
MSA 10128628 Hệ thống kiểm tra tự động 100-240vac | AF7ZNP 23YE01 10128628€4,617.44
MSA 10128629 Hệ thống kiểm tra tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x Chiều rộng 6-1 / 2 Inch | AF7ZNQ 23YE02 10128629€5,212.87
MSA 10128630 Hệ thống kiểm tra tự động 100-240vac | AF7ZNR 23YE03 10128630€5,475.75
MSA 10128642 Hệ thống kiểm tra tự động 100-240vac | AF7ZNU 23YE05 10128642€5,230.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSA 10128641 Hệ thống Kiểm tra Tự động 12 Chiều cao x 8 Chiều dài x 6-1/2 Chiều rộng Inch
€4,797.88 /đơn vị