Msa 10092193 | Bộ chống rơi Xl 400 Lb Chiều dài 1-1/2 feet | 23z866 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MSA 10092193 Bộ chống rơi Xl 400 Lb Chiều dài 1-1 / 2 Feet | AB7TDB 23Z866

MSA 10092193 Bộ bảo vệ mùa thu Xl 400 Lb Chiều dài 1-1/2 feet

Trong kho
Khoản mục: AB7TDB phần: 10092193Tham chiếu chéo: 23Z866
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
€47.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chống rơi
Quay lại D-Ring
Khóa dây đeo ngựcKết nối nhanh
MàuMàu vàng
Vòng chữ D phía trướcKhông
Vật liệu phần cứngThép hợp kim mạ kẽm, dập hoặc rèn
Khóa dây đeo chânKết nối nhanh
Khóa dây đeo vaiKhông
Nhẫn D bênKhông
Kích thước máyXL
Dây đeo Subpelvic
Độ bền kéo4000 đến 5000 lb.
Chất liệu vảiPolyester
Cân nặng có khả năng400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)38.86
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa dây đeo chânKích thước máyGiá cả
Bộ bảo vệ chống rơi MSA 10092170 400 Lb. 15-1 / 4in L | AB7TCY 23Z863 10092170Cái lưỡiTiêu chuẩn€37.75
Bộ bảo vệ chống rơi MSA 10092191 Tiêu chuẩn 400 Lb. Màu vàng | AB7TCZ 23Z864 10092191Cái lưỡiTiêu chuẩn€255.23
MSA 10092192 Bộ chống rơi Xl 400 Lb Chiều dài 1-1 / 2 Feet | AB7TDA 23Z865 10092192Cái lưỡiXL€42.17
Bộ bảo vệ chống rơi MSA 10092166 Tiêu chuẩn 400 Lb. Màu vàng | AB7TDC 23Z867 10092166Cái lưỡiTiêu chuẩn€287.80
MSA 10092168 Bộ chống rơi Xl 400 Lb Chiều dài 1-1 / 2 Feet | AB7TDD 23Z868 10092168Kết nối nhanhXL€94.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MSA 10092193 Bộ bảo vệ mùa thu Xl 400 Lb Chiều dài 1-1/2 feet
€47.34 /đơn vị