APPROVED VENDOR 5P443 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 x 3/8 inch Fnpt
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm khuỷu tay, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | Sắt đen dễ uốn |
Lớp | 150 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 300 psi @ 150 độ F |
Kích thước đường ống | 1 / 2 "x 3 / 8" |
Áp suất hơi bão hòa | 150 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 366 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 7307199060 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU13 | Sắt dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 3 "x 1" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €62.93 | |
5P442 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | - | RFQ
|
5P444 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €2.84 | |
5P445 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €4.12 | |
5P446 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €4.97 | |
5P447 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 1 "x 3/4" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €6.16 | |
5P448 | Sắt đen dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 1 "x 1/2" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.