5p444 | Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1/2 X 1/4 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P444 Giảm Cút 90 Độ 1/2 x 1/4 Inch Fnpt | AE4YUT

APPROVED VENDOR 5P444 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 x 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4YUT phần: 5P444
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
€2.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "x 1 / 4"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU13 Cút giảm 90 3 x 1 Inch | AC3VRL 2WU13Sắt dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3 "x 1"150 psi-20 độ đến 366 độ F€62.93
BÁN DUYỆT 5P442 Giảm Cút 90 Độ 3/8 x 1/4 Inch Fnpt | AE4YUQ 5P442Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 độ đến 366 độ F-
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P443 Giảm Cút 90 Độ 1/2 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YUR 5P443Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 độ đến 366 độ F-
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P445 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 3/4 x 1/2 Inch Fnpt | AE4YUU 5P445Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 độ đến 366 độ F€4.12
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P446 Giảm Cút 90 Độ 3/4 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YUV 5P446Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 độ đến 366 độ F€4.97
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P447 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YUW 5P447Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1 "x 3/4"150 psi-20 độ đến 366 độ F€6.16
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P448 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1 x 1/2 Inch Fnpt | AE4YUX 5P448Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1 "x 1/2"150 psi-20 độ đến 366 độ F-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P444 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 x 1/4 inch Fnpt
€2.84 /đơn vị