MORSE DRUM Bộ bao vây GEK-309-3 với khóa liên động an toàn cho 309-3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói điều khiển cho Drum Tumblr |
Chiều rộng mở cửa | 4 ft. |
phù hợp | thùng phuy |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 76 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-cp-309-1-115.pdf |
Loại chuyển đổi | nguồn điện xoay chiều |
Dùng với | 309-3 |
Chiều rộng | 52 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 180 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại chuyển đổi | Giá cả | |
---|---|---|---|
GEK-309-A | Chuyển mạch không khí | €5,572.64 | RFQ
|
GEK-309-E1 | nguồn điện xoay chiều | €5,505.82 | RFQ
|
GEK-309-E3 | nguồn điện xoay chiều | €5,505.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.