MORSE DRUM Bộ vỏ GEK-201-E3 với khóa liên động an toàn, 201 pha chống cháy nổ 3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tùy chọn cho con lăn trống di động |
Chiều cao cửa | 5 ft. |
phù hợp | Xe lu di động có động cơ điện 3 pha AC chống cháy nổ |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 52 " |
động cơ | Chống cháy nổ |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-201vs-e3-50.pdf |
Loại chuyển đổi | nguồn điện xoay chiều |
Sử dụng với Mfr. Loạt | 201 Dòng |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 153 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | phù hợp | Loại chuyển đổi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
GEK-201-1 | Xe lu cầm tay dùng động cơ điện 1 pha AC | nguồn điện xoay chiều | €5,306.71 | RFQ
|
GEK-201-3 | Xe lu cầm tay dùng động cơ điện 3 pha AC | nguồn điện xoay chiều | €4,162.77 | RFQ
|
GEK-201-A | Con lăn trống di động với động cơ Air Air | Chuyển mạch không khí | €5,251.91 | RFQ
|
GEK-201-E1 | Xe lu di động có động cơ điện 1 pha AC chống cháy nổ | nguồn điện xoay chiều | €5,693.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.