MORSE DRUM Bộ vỏ GEK-1-5154-3 có khóa liên động an toàn cho ac 1 pha 5154-3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tùy chọn cho con lăn trống tĩnh |
phù hợp | Con lăn trống cố định đơn với động cơ điện 1 pha AC |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 64 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-gek-1-5154-3.pdf |
Loại chuyển đổi | nguồn điện xoay chiều |
Dùng với | 5154 trống đơn / Pha 3 |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | phù hợp | Chiều dài | Loại chuyển đổi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GEK-1-5154-A | Con lăn trống cố định đơn với động cơ điện 1 pha chống cháy nổ | 64 " | Chuyển mạch không khí | 40 " | €5,465.73 | RFQ
|
GEK-1-5154-E1 | Con lăn trống cố định đơn với động cơ điện 3 pha chống cháy nổ | 64 " | nguồn điện xoay chiều | 40 " | €5,385.55 | RFQ
|
GEK-1-5154-E3 | Con lăn trống cố định đơn với động cơ không khí | 64 " | nguồn điện xoay chiều | 40 " | €5,385.55 | RFQ
|
GEK-2-5154-3 | Con lăn trống cố định đôi với động cơ điện 3 pha AC | 100 " | nguồn điện xoay chiều | 52 " | €5,746.36 | RFQ
|
GEK-2-5154-A | Con lăn trống cố định đôi với động cơ không khí AIR | 100 " | Chuyển mạch không khí | 52 " | €6,374.45 | RFQ
|
GEK-2-5154-E1 | Con lăn trống cố định đôi với động cơ điện 1 pha AC chống cháy nổ | 100 " | Chống cháy nổ AC | 52 " | €6,307.64 | RFQ
|
GEK-2-5154-E3 | Con lăn trống cố định đôi với động cơ điện 3 pha AC chống cháy nổ | 100 " | Chống cháy nổ AC | 52 " | €6,307.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.