MORSE DRUM Bộ GEK-1-300-E1-220-50, Vỏ có khóa liên động an toàn, cho 1-300-E1-220-50
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phụ tùng |
Chiều cao | 35.28 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-gek-1-300-1-115.pdf |
Loại chuyển đổi | Chống cháy nổ AC |
Kiểu | Cốc đơn có thể |
Trọng lượng tàu (kg) | 168.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Loại chuyển đổi | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
GEK-1-300-1-115 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €9,889.09 | RFQ
|
GEK-1-300-1-220-50 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €7,854.45 | RFQ
|
GEK-1-300-1-230 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €7,854.45 | RFQ
|
GEK-1-300-3-220-50 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €7,854.45 | RFQ
|
GEK-1-300-3-230 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €10,537.23 | RFQ
|
GEK-1-300-3-380-50 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €7,854.45 | RFQ
|
GEK-1-300-3-440-50 | 35.28 " | nguồn điện xoay chiều | Cốc đơn có thể | €7,854.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.