MORSE DRUM Bộ nâng trống 92M, Chống tia lửa, 45.7 cm đến 66.0 cm, Sức chứa 454 kg
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ nâng trống có móc bên dưới |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Trống Dia. | 18 "thành 26" |
Drum Kích | 30 đến 85 gal. |
Loại trống | Gọng |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-92.pdf |
Chống tia lửa | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.